• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmutzfänger, Messing blank, G 3/4, DN 20, MW 0, 5 mm

Artikel-Nr.: 105691
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Schmutzfänger
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe gold
Betriebsdruck max. 20 bar
Anzahl Verteiler-Anschlüsse 3
Breite 48 mm
Länge L 70 mm
Produktart Verteilerdose
Anzahl Teile 1 St.
Art Anschluss Gewindeanschluss
Temperaturbereich min. -20 °C
Temperaturbereich max. 110 °C
Material Messing
Norm ISO 228

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 105691
EAN / GTIN 4047322394734
Herstellernummer 105691
L-Nummer L00970 123973
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schmutzfänger, Messing blank, Siebeinsatz Maschenweite 0, 5 mm, Betriebstemperatur -20 °C bis 110 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 20 bar. Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

Merkmal:

  • C: 48,0 mm
  • L: 70,0 mm
  • DN: 20
  • SW 1: 31 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Gehäuse: Messing blank
  • Gewinde: G 3/4
  • Kopfstück: Messing blank
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1, Toleranzklasse B
  • Siebeinsatz: Edelstahl
  • Maschenweite: 0,5 mm
  • Dichtmaterial: NBR (O-Ring)
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Betriebstemperatur max.: 110 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb