Filtro de suciedad, latón pulido, G 3/4, DN 20, MW 0, 5 mm

Número de artículo: 105691
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Schmutzfänger
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color Color dorado
Presión de funcionamiento máx. 20 bar
Número de conexiones del distribuidor 3
Anchura 48 mm
Longitud L 70 mm
Tipo de producto Caja de distribución
Número de piezas 1 ud.
Tipo de conexión Conexión roscada
Rango de temperatura mín. -20 °C
Rango de temperatura máx. 110 °C
Material latón
Norma ISO 228

Identificación y clasificación

Número de artículo 105691
EAN / GTIN 4047322394734
Número del fabricante 105691
Número L L00970 123973
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro de suciedad, latón pulido, tamiz con malla de 0,5 mm, temperatura de servicio de -20 °C a 110 °C, G 3/4, DN 20, PN máx. 20 bar. Para uso en instalaciones de suministro de agua, calefacción, climatización y aire comprimido. No apto para vapor.

Característica:

  • C: 48,0 mm
  • L: 70,0 mm
  • DN: 20
  • SW 1: 31 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Carcasa: Latón sin recubrimiento
  • Rosca: G 3/4
  • Pieza de cabeza: Latón sin recubrimiento
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1, clase de tolerancia B
  • colador: Acero inoxidable
  • Anchura malla: 0,5 mm
  • material de sellado: NBR (junta tórica)
  • Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C