• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Lapač nečistot, mosazný, G 3/4, DN 20, MW 0, 5 mm

Artiklové číslo: 105691
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce Schmutzfänger
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Zlatá
Provozní tlak max 20 bar
Počet přípojek rozdělovače 3
Šířka 48 mm
Délka L 70 mm
Druh produktu Krabice rozvaděče
Počet přepážek 1 ks
Typ připojení Připojovací závit
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 110 °C
Materiál mosaz
Norma ISO 228

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 105691
EAN / GTIN 4047322394734
Číslo výrobce 105691
L-číslo L00970 123973
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Lapač nečistot, mosazný, síto s velikostí ok 0,5 mm, provozní teplota -20 °C až 110 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 20 bar. Pro použití ve vodovodních, topných, klimatizačních a tlakových vzduchových zařízeních. Není vhodné pro páru.

Charakteristika:

  • C: 48,0 mm
  • L: 70,0 mm
  • DN: 20
  • SW 1: 31 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Závit: G 3/4
  • Část hlavy: Mosazná
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1, tolerance třída B
  • Síto: z nerezové oceli
  • Velikost sítě: 0,5 mm
  • těsnicí materiál: NBR (O-kroužek)
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • Provozní teplota max.: 110 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C