Filtre, laiton brut, G 3/4, DN 20, MW 0, 5 mm

Réf.: 105691
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 105691
EAN / GTIN 4047322394734
Réf. fabricant 105691
Article hors catalogue L00970 123973
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre, laiton brut, tamis, maillage 0,5 mm, température de service -20 °C à 110 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 20 bar. Pour une utilisation dans les installations d’alimentation en eau, de chauffage, de climatisation et d’air comprimé. Ne convient pas à la cuisson à la vapeur.

Caractéristique(s):

  • C: 48,0 mm
  • L: 70,0 mm
  • DN: 20
  • SW 1: 31 mm
  • Ouv. de 2: 27 mm
  • Boîtier: Laiton brut
  • Filetage: G 3/4
  • Tête de lit: Laiton brut
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1, classe de tolérance B
  • tamis: Acier inoxydable
  • Ouverture de maille: 0,5 mm
  • matériau d’étanchéité: NBR (joint torique)
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Température de fonctionnement max.: 110 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C