Check valve, Small design, nickel-plated brass, G 1/8, 0.2 bar

Nr art.: 103841
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 103841
EAN / GTIN 4047322051309
Numer producenta 103841
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Check valve, Small design, nickel-plated brass, Medium / ambient temp. max. 70 °C, G 1/8, PN max. 10 bar, Opening pressure 0.2 bar

Cecha szcz.:

  • AF: 13 mm
  • Length: 36.5 mm
  • Thread: G 1/8
  • Material: Nickel-plated brass
  • Standard thread: DIN EN ISO 228-1
  • sealing material: NBR
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Opening pressure min.: 0.2 bar
  • Maximum medium temperature: 70 °C
  • Max. operating temperature: 70 °C
  • Min. operating temperature: -10 °C
  • Maximum ambient temperature: 70 °C