• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Zpětný ventil, malá konstrukce, mosaz poniklovaná, G 1/8, 0, 2 bar

Artiklové číslo: 103841
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 103841
EAN / GTIN 4047322051309
Číslo výrobce 103841
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, malá konstrukce, mosaz poniklovaná, teplota média/okolí max. 70 °C, G 1/8, PN max. 10 bar, otevírací tlak 0, 2 bar.

Charakteristika:

  • OK: 13 mm
  • Délka: 36,5 mm
  • Závit: G 1/8
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,2 bar
  • Max. teplota média: 70 °C
  • Provozní teplota max.: 70 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 70 °C