Supapă de refulare, construcție mică, alamă nichelată, G 1/8, 0, 2 bar

Cod articol: 103841
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 103841
EAN / GTIN 4047322051309
Număr producător 103841
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă de refulare, construcție mică, alamă nichelată, temperatură maximă a mediului/mediului ambiant 70 °C, G 1/8, PN max. 10 bar, presiune de deschidere 0, 2 bar.

Caracteristică:

  • SW: 13 mm
  • Lungime: 36,5 mm
  • Filet: G1/8
  • Material: Alamă nichelată
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune minimă de deschidere: 0,2 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 70 °C
  • Temperatură de funcționare max.: 70 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 70 °C