• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagventil, kleine Bauweise, Messing vernickelt, G 1/8, 0, 2 bar

Artikel-Nr.: 103841
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 103841
EAN / GTIN 4047322051309
Herstellernummer 103841
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rückschlagventil, kleine Bauweise, Messing vernickelt, Mediums-/ Umgebungstemp. max. 70 °C, G 1/8, PN max. 10 bar, Öffnungsdruck 0, 2 bar.

Merkmal:

  • SW: 13 mm
  • Länge: 36,5 mm
  • Gewinde: G 1/8
  • Material: Messing vernickelt
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Öffnungsdruck min.: 0,2 bar
  • Mediumstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 70 °C