Terugslagklep, kleine uitvoering, messing vernikkeld, G 1/8, 0, 2 bar

Artikelnummer: 103841
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 103841
EAN/GTIN 4047322051309
Nummer fabrikant 103841
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, kleine uitvoering, messing vernikkeld, medium-/omgevingstemperatuur max. 70 °C, G 1/8, PN max. 10 bar, openingsdruk 0, 2 bar.

Kenmerk:

  • SW: 13 mm
  • Lengte: 36,5 mm
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Openingsdruk min.: 0,2 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 70 °C