• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Contact pressure gauge, radial bottom, G 1/2, 0 - 6 bar, Ø 100

Nr art.: 102597

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/2 cal
Maks. zakres wskazań 6 bar
Materiał obudowy stal
Materiał szybki Poliwęglan (PC)
Średnica ściernicy 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102597
EAN / GTIN 4047322038553

Opis

Opis:

Bohrerverlängerung MK2/2 600mm
Contact pressure gauge, magnetic spring contact, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0-6 bar, Ø100

Cecha szcz.:

  • Ring: CrNi steel 1.4301
  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/2 male
  • WIKA type: PGS21
  • measuring element: copper alloy
  • Quality class: 1.0
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 100 mm
  • Visor: Polycarbonat
  • connection position: radial bottom
  • Switching capacity max.: 30 W / 50 VA
  • Maximum measuring range in bar: 6 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 80 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Nominal operating voltage Ueff max.: 250 V
  • Scale division value in the bar range: 0.1 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure