• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kontaktní manometr, G 1/2 radiálně dole, měřicí rozsah 0 - 6, 0 bar, Ø 100

Artiklové číslo: 102597

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102597
EAN / GTIN 4047322038553

Popis

Popis:

Bohrerverlängerung MK2/2 600mm
Kontaktní manometr s magnetickým spínačem, připojení radiální dole, G 1/2, typ PGS21, třída kvality 1, 0, měřicí rozsah 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Trubkový manometr v robustním provedení s elektrickým hraničním signálním snímačem (magnetický kontakt), typ kontaktu 821.21.
Elektrický hraniční spínač otevře elektrický obvod při dosažení první nastavené mezní hodnoty a uzavře jej při dosažení druhé hodnoty. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi. Jmenovitý provozní proud: Zapínací proud 1, 0 A Vypínací proud 1, 0 A Trvalý proud 0, 6 A Zapojení kontaktů 821.21: 1. Kontakt se otevře při překročení nastavených hodnot 2. Kontakt se uzavře při překročení nastavených hodnot.

Charakteristika:

  • Kroužek: CrNi ocel 1,4301
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: PGS21
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,0
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: Polykarbonát
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Spínací výkon max.: 30 W / 50 VA
  • Rozsah měření max. bar: 6 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 80 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Jmenovité provozní napětí Ueff max.: 250 V
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,1 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak