• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manomètre à contact, G 1/2 radial en bas, plage de mesure 0 - 6, 0 bar, Ø 100

Réf.: 102597

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/2 pouce
Plage d’affichage max. 6 bar
Matériau boîtier acier
Matériau disque Polycarbonate (PC)
Diamètre disque 100 mm

Identification et classification

Référence article 102597
EAN / GTIN 4047322038553

Description

Description:

Bohrerverlängerung MK2/2 600mm
Manomètre à contact avec contact magnétique, raccord radial en bas, G 1/2, type PGS21, classe de qualité 1, 0, plage de mesure 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Manomètre à tube ressort en version robuste avec contact de signalisation électrique (contact magnétique), type de contact 821.21.
Le contact de position électrique ouvre un circuit électrique lorsque la première valeur limite réglée est atteinte et le referme lorsque la deuxième valeur est atteinte. Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre. Courant nominal de service: Courant de démarrage 1, 0 A Courant de coupure 1, 0 A Courant continu 0, 6 A Affectation des contacts 821.21: 1. Le contact s’ouvre lorsque les valeurs de consigne sont dépassées 2. Le contact se ferme lorsque les valeurs de consigne sont dépassées.

Caractéristique(s):

  • Anneau: Acier CrNi 1.4301
  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: PGS21
  • élément de mesure: alliage de cuivre
  • Classe de qualité: 1,0
  • mécanisme d’horlogerie: alliage de cuivre
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: Polycarbonate
  • position de raccordement: radial en bas
  • Puissance de commutation max.: 30 W / 50 VA
  • Plage de mesure max. bar: 6 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 80 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Tension nominale de service Ueff max.: 250 V
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 0,1 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression