• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Manómetro de contacto, G 1/2 radial inferior, rango de medición 0 - 6, 0 bar, Ø 100

Número de artículo: 102597

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/2 pul
Intervalo de indicación máx. 6 bar
Material carcasa acero
Material cristal Policarbonato (PC)
Diámetro muela 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 102597
EAN / GTIN 4047322038553

Descripción

Descripción:

Bohrerverlängerung MK2/2 600mm
Manómetro de contacto con contacto magnético, conexión radial inferior, G 1/2, tipo PGS21, clase de calidad 1, 0, rango de medición 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Manómetro de tubo ciliado en versión robusta con indicador eléctrico de señal límite (contacto magnético), tipo de contacto 821.21.
El indicador eléctrico de señal límite abre un circuito eléctrico cuando se alcanza el primer valor límite ajustado y lo vuelve a cerrar cuando se alcanza el segundo valor. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre. Corriente nominal de funcionamiento: Corriente de conexión 1, 0 A Corriente de desconexión 1, 0 A Corriente continua 0, 6 A Asignación de contactos 821.21: 1. El contacto se abre cuando se superan los valores nominales 2. El contacto se cierra cuando se superan los valores nominales.

Característica:

  • Anilla: Acero CrNi 1.4301
  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: PGS21
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,0
  • mecanismo de relojería: aleación de cobre
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Ventana: Policarbonato
  • posición de conexión: radial inferior
  • Capacidad de conmutación máx.: 30 W / 50 VA
  • Rango de medición máx. bar: 6 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Tensión nominal de funcionamiento Ueff máx.: 250 V
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,1 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión