• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Manometru cu contact, G 1/2 radial jos, domeniu de măsurare 0 - 6, 0 bar, Ø 100

Cod articol.: 102597

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Manometru
Racord filetat G1/2 inch
Interval de afișare max. 6 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc Policarbonat (PC)
Diametru disc 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 102597
EAN / GTIN 4047322038553

Descriere

Descriere:

Bohrerverlängerung MK2/2 600mm
Manometru cu contact magnetic, racord radial în partea inferioară, G 1/2, tip PGS21, clasa de calitate 1, 0, domeniul de măsurare 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Manometru cu tub elastic în execuție robustă cu semnalizator electric de limită (contact magnetic), tip de contact 821.21.
Semnalizatorul electric de limită deschide un circuit electric la atingerea primei valori limită setate și îl închide din nou la atingerea celei de-a doua valori. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru. Curent nominal de funcționare: Curent de pornire 1, 0 A Curent de oprire 1, 0 A Curent continuu 0, 6 A Alocare contacte 821.21: 1. Contactul se deschide la depășirea valorilor nominale 2. Contactul se închide la depășirea valorilor nominale

Caracteristică:

  • Inel: Oțel CrNi 1.4301
  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/2 AG
  • Tip WIKA: PGS21
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,0
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 100 mm
  • Vizieră: Policarbonat
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Putere de comutare max.: 30 W / 50 VA
  • Domeniu de măsurare max. bar: 6 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 80 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Tensiune nominală de funcționare Ueff max.: 250 V
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,1 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune