• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Glycerine pressure gauge, CrNi steel, G 1/2, 0 - 60 bar, Ø 100

Nr art.: 102347

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Manometry
Gwint przyłączający G1/2 cal
Maks. zakres wskazań 60 bar
Długość 100 mm
Materiał obudowy stal
Materiał szybki szkło
Średnica ściernicy 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102347
EAN / GTIN 4047322354295

Opis

Opis:

SFL 06020.06 NK 80
Glycerine pressure gauge CrNi steel design, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0 - 60 bar, Ø 100

Cecha szcz.:

  • Casing: CrNi steel 1.4301
  • Thread: G 1/2 male
  • WIKA type: 233.50
  • Quality class: 1.0
  • Container diameter: 100 mm
  • Visor: Multi-layer safety glass
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 60 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 100 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 1 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure