• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Manómetro de glicerina, acero CrNi, escala simple, G 1/2 abajo, 0-60, 0 bar, Ø 100

Número de artículo: 102347

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Manómetros
Rosca de conexión G1/2 pul
Intervalo de indicación máx. 60 bar
Longitud 100 mm
Material carcasa acero
Material cristal vidrio
Diámetro muela 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 102347
EAN / GTIN 4047322354295

Descripción

Descripción:

SFL 06020.06 NK 80
Manómetro de glicerina, acero CrNi, escala simple en bar, conexión radial inferior, G 1/2, clase de calidad 1, 0, rango de medición 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Manómetro de tubo ciliado con llenado de glicerina en acero CrNi. Para su uso en la industria química/petroquímica, centrales eléctricas, construcción de maquinaria y plantas industriales. Para puntos de medición con cargas de presión dinámicas elevadas y vibraciones. Adecuado para fluidos gaseosos y líquidos, agresivos, no muy viscosos y no cristalizantes, incluso en entornos agresivos.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4301
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: 233,50
  • Clase de calidad: 1,0
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Ventana: Vidrio de seguridad multicapa
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 60 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 1 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión