Beskrivelse:
SFL 06020.06 NK 80
Glycerinmanometer, CrNi-stål, enkel skala i bar, tilslutning radialt nederst, G 1/2, kvalitetsklasse 1, 0, måleområde 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Rørfjedermåler med glycerinfyldning i CrNi-stål. Til brug i den kemiske/petrokemiske procesindustri, kraftværker, maskin- og anlægsbyggeri. Til målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer. Velegnet til gasformige og flydende, aggressive, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, også i aggressive miljøer.
Egenskab:
- Hus: CrNi-stål 1.4301
- Gevind: G 1/2 AG
- WIKA type: 233,50
- Kvalitet: 1,0
- Beholderens diameter: 100 mm
- Visir: Flerlags sikkerhedsglas
- tilslutningsposition: radialt nedenfor
- Måleområde maks. bar: 60 bar
- Måleområde min. bar: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 100 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
- Skaleringsværdi i bar-området: 1 bar
- Nedre / øvre måleområde: overtryk