• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Glycerinový manometr, CrNi ocel, jednoduchá stupnice, G 1/2 dole, 0-60, 0 bar, Ø 100

Artiklové číslo: 102347

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/2 palec
Rozsah zobrazení max. 60 bar
Délka 100 mm
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče sklo
Průměr kotouče 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102347
EAN / GTIN 4047322354295

Popis

Popis:

SFL 06020.06 NK 80
Glycerinový manometr, CrNi ocel, jednoduchá stupnice v barech, připojení radiální dole, G 1/2, třída kvality 1, 0, měřicí rozsah 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Trubkový manometr s glycerinovou náplní v provedení z chromniklové oceli. Pro použití v chemickém/petrochemickém průmyslu, elektrárnách, strojírenství a při výrobě zařízení. Pro měřicí body s vysokým dynamickým tlakovým zatížením a vibracemi. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 233,50
  • Třída jakosti: 1,0
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: Vícevrstvé bezpečnostní sklo
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 60 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 1 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak