• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manomètre à glycérine, acier CrNi, échelle simple, G 1/2 en bas, 0-60, 0 bar, Ø 100

Réf.: 102347

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/2 pouce
Plage d’affichage max. 60 bar
Longueur 100 mm
Matériau boîtier acier
Matériau disque verre
Diamètre disque 100 mm

Identification et classification

Référence article 102347
EAN / GTIN 4047322354295

Description

Description:

SFL 06020.06 NK 80
Manomètre à glycérine, acier CrNi, échelle simple en bar, raccord radial en bas, G 1/2, classe de qualité 1, 0, plage de mesure 0 - 60, 0 bar, Ø 100. Manomètre à tube ressort rempli de glycérine, en acier CrNi. Pour une utilisation dans l’industrie chimique/pétrochimique, les centrales électriques, la construction de machines et d’installations. Pour les points de mesure soumis à des charges de pression dynamiques élevées et à des vibrations. Convient pour les fluides gazeux et liquides, agressifs, non très visqueux et non cristallisants, même dans un environnement agressif.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • Type WIKA: 233,50
  • Classe de qualité: 1,0
  • Diamètre: 100 mm
  • Fenêtre transparente: Verre de sécurité multicouche
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 60 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 1 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression