Glycerine pressure gauge, radial bottom, G 1/2, 0 - 6 bar, Ø 100

Nr art.: 102195
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Manometry
gwint przyłączający
G1/2 cal
maks. zakres wskazań
6 bar
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Materiał szybki
Polimetakrylan metylu (PMMA)
Średnica ściernicy
100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 102195
EAN / GTIN 4047322114554
Numer producenta 102195
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Glycerine pressure gauge with metal housing, Connection radial bottom, G 1/2, Goods class 1.0, Measurement range 0 - 6 bar, Ø 100

Cecha szcz.:

  • Casing: pressed brass
  • Thread: G 1/2 male
  • WIKA type: 213.40
  • measuring element: copper alloy
  • flange ring: CrNi steel
  • Quality class: 1.0
  • clockwork: copper alloy
  • Container diameter: 100 mm
  • Visor: acrylic glass
  • connection position: radial bottom
  • Maximum measuring range in bar: 6 bar
  • Measuring range min. bar: 0 bar
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C
  • Scale division value in the bar range: 0.1 bar
  • Lower / upper measuring range limit: excess pressure