• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Glycerine manometer, metalen behuizing, G 1/2 onder, 0 - 6, 0 bar, Ø 100

Artikelnummer: 102195

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 102195
EAN/GTIN 4047322114554

Omschrijving

Omschrijving:

D3 EKR 100 N V4
Glycerine manometer met metalen behuizing, enkele schaal in bar, aansluiting radiaal onderaan, G 1/2, kwaliteitsklasse. 1, 0, meetbereik 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Buisveerkamermanometer met glycerinevulling. Voor meetpunten met hoge dynamische drukbelastingen en trillingen. Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Behuizing: Persmessing
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • WIKA-type: 213,40
  • meetelement: koperlegering
  • Flensring: CrNi-staal
  • Kwaliteitsklasse: 1,0
  • wijzerwerk: koperlegering
  • Diameter: 100 mm
  • Kijkvenster: acrylglas
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 6 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,1 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan