• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Manometro a glicerina, custodia metallica, G 1/2 in basso, 0 - 6, 0 bar, Ø 100

Codice art.: 102195

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/2 pollici
Campo di visualizzazione max. 6 bar
Materiale corpo plastica
Materiale dischi Polimetilmetacrilato (PMMA)
Diametro del disco 100 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 102195
EAN / GTIN 4047322114554

Descrizione

Descrizione:

D3 EKR 100 N V4
Manometro a glicerina con cassa metallica, scala singola in bar, attacco radiale in basso, G 1/2, classe di precisione. 1, 0, campo di misura 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Manometro a tubo manometrico con riempimento di glicerina. Per punti di misura con elevate sollecitazioni dinamiche di pressione e vibrazioni. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: ottone pressato
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: 213,40
  • elemento di misura: lega di rame
  • Anello di rinforzo: Acciaio al CrNi
  • Classe di qualità: 1,0
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: vetro acrilico
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 6 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,1 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione