• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Glicerinomanometer, kovinsko ohišje, G 1/2 spodaj, 0 - 6, 0 bar, Ø 100

Št. art.: 102195

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/2 col
Razpon prikaza maks. 6 bar
Material ohišja umetne mase
Material, plošča Polimetilmetakrilat (PMMA)
Premer plošče 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 102195
EAN/GTIN 4047322114554

Opis

Opis:

D3 EKR 100 N V4
Glicerinomanometer z kovinskim ohišjem, enojna skala v bar, priključek radialno spodaj, G 1/2, kakovostna razreda. 1, 0, merilno območje 0–6,0 bar, Ø 100. Cevni manometer z glicerinom. Za merilne točke z visokimi dinamičnimi tlakovnimi obremenitvami in vibracijami. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: tlačeno litje
  • Navoj: G 1/2 AG
  • WIKA tip: 213,40
  • merilni element: bakrova zlitina
  • obroba: CrNi jeklo
  • Razred kakovosti: 1,0
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 100 mm
  • Steklo: akrilno steklo
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 6 barov
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,1 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: prekomerni tlak