Glycerinový manometr, kovové pouzdro, G 1/2 dole, 0 - 6, 0 bar, Ø 100

Artiklové číslo: 102195
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Manometr
Připojovací závit
G1/2 palec
Rozsah zobrazení max.
6 bar
Materiál pouzdra
plast
Materiál kotouče
Polymetylmetakrylát (PMMA)
Průměr kotouče
100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102195
EAN / GTIN 4047322114554
Číslo výrobce 102195
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Glycerinový manometr s kovovým pouzdrem, jednoduchá stupnice v barech, přípojka radiálně dole, G 1/2, jakostní třída. 1, 0, rozsah měření 0 - 6, 0 bar, Ø 100. Trubkový manometr s glycerinovou náplní. Pro měřicí body s vysokým dynamickým tlakovým zatížením a vibracemi. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: lisované mosazné díly
  • Závit: G 1/2 AG
  • Typ WIKA: 213,40
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Lemovací kroužek: CrNi ocel
  • Třída jakosti: 1,0
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 100 mm
  • Zorník: akrylové sklo
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 6 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,1 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak