Przedłużka ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/4 cala (20 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/4 cala (20 mm) ∙ Długość: 200 mm

Nr art.: 1017-8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 200 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym
Norma DIN 3123
Do zastosowania maszynowego nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Przedłużka
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1017-8
EAN / GTIN 4000896002016
Numer producenta 1017-8
Numer L L60140 1964
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Napęd z sworzniem blokującym do zabezpieczenia sworzniowego, wyjście napędu z zabezpieczeniem sworzniowym
  • Powierzchnia: chromowana, polerowana
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 20 mm (3/4 cala)
  • człon: Kwadratowy profil pełny 20 mm (3/4 cala)
  • Wymiary / Długość: 200 mm
  • Waga netto (kg): 0,69 kg
  • Do obsługi ręcznej
DIN 3123, ISO 3316