Podaljšek

Št. art.: 1017-8
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1017-8
EAN/GTIN 4000896002016
Številka proizvajalca 1017-8
L-število L60140 1964
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Pogon s sprostitvenim vijakom za zaklepanje zatiča, izhod z zaklepanjem zatiča
  • Površina: Kromirana, polirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.)
  • Izhod: Kvadratna trdna 20 mm (3/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 200 mm
  • Neto teža (kg): 0,69 kg
  • Za ročno upravljanje
DIN 3123, ISO 3316