• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 200 mm

Artikel-Nr.: 1017-8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 200 mm
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant
Norm DIN 3123
geeignet für den Maschineneinsatz nein
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/4 Zoll
Besonderheit, Außenvierkant mit Schraubenhaltefunktion
Produktart Verlängerung
Oberfläche poliert; verchromt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1017-8
EAN / GTIN 4000896002016
Herstellernummer 1017-8
L-Nummer L60140 1964
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.69 kg
  • Für Handbetätigung
DIN 3123, ISO 3316