Extensión ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 200 mm

Número de artículo: 1017-8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 200 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Cuadrado macho
Norma DIN 3123
Para uso en máquina no
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/4 pulgada
Particularidad, Cuadrado macho Con función de retención de tornillos
Tipo de producto Prolongación
Superficie cromado/a; ejecución pulida

Identificación y clasificación

Número de artículo 1017-8
EAN / GTIN 4000896002016
Número del fabricante 1017-8
Número L L60140 1964
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento con perno de desenclavamiento para seguro de pasador, salida con seguro de pasador
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 200 mm
  • Peso neto (kg): 0.69 kg
  • Para el accionamiento con la mano
DIN 3123, ISO 3316