Verlengstuk ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 200 mm

Artikelnummer: 1017-8
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1017-8
EAN/GTIN 4000896002016
Nummer fabrikant 1017-8
L-nummer L60140 1964

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aandrijving met uitdrukstift voor stiftborging, afdrijving met stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 200 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.69 kg
  • Voor handbediening
DIN 3123, ISO 3316