Rękojeść wkrętaka SoftFinish-telescopic ESD do trzonu wymiennego SYSTEM 6 6.0 mm

Nr art.: 10162
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10162
EAN / GTIN 4010995314965
Numer producenta 10162
Numer L L60070 101478
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 120 x 118 x 36 mm(dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do pracy przy wrażliwych elektronicznych zastosowaniach.
  • IEC 61340-5-1.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Tak
  • Sześciokąt zewnętrzny (mm): 6 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 36 mm
  • Rękojeść, długość (mm): 120 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie