Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic ESD pour lame interchangeable SYSTEM 6 6.0 mm

Réf.: 10162
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 10162
EAN / GTIN 4010995314965
Réf. fabricant 10162
Article hors catalogue L60070 101478
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour une protection maximale des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
  • IEC 61340-5-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Six pans mâle (mm): 6 mm
  • Diamètre du manche (mm): 36 mm
  • Longueur du manche (mm): 120 mm
  • avec pile / accumulateur: Non