• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm

Artikel-Nr.: 10162
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10162
EAN / GTIN 4010995314965
Herstellernummer 10162
L-Nummer L60070 101478
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
  • Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
  • Griff: Mit 6 mm-Sechskantaufnahme.
  • Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 42 - 114 mm.
  • Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.
  • Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.
  • IEC 61340-5-1.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • Außensechskant (mm): 6 mm
  • Griffdurchmesser (mm): 36 mm
  • Länge Griff (mm): 120 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein