Impugnatura per giravite SoftFinish®-telescopic ESD Per lama di ricambio SYSTEM 6 6.0 mm ()

Codice art.: 10162
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
Codice articolo 10162
EAN / GTIN 4010995314965
Codice del produttore 10162
Numero-L L60070 101478
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per tutti i lavori su componenti a rischio di danneggiamento da scariche elettrostatiche.
  • IEC 61340-5-1.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • Esagono esterno (mm): 6
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 36
  • Lunghezza impugnatura (mm): 120
  • con batteria / batteria ricaricabile: No