Mâner șurubelniță SoftFinish®-telescopic ESD pentru SISTEM 6 lamă interschimbabilă 6,0 mm

Cod articol.: 10162
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 10162
EAN / GTIN 4010995314965
Număr producător 10162
L-Număr L60070 101478
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicaţie: Pentru toate lucrările asupra componentelor sensibile electrostatice.
  • Mâner: Mâner ergonomic multi-component cu protecție anti-rostogolire.
  • Mâner: Cu priză hexagonală de 6 mm.
  • Mâner: Permite reglarea variabilă a lungimii lamei combinate de la 42 la 114 mm.
  • Mâner: Clema cu bilă ClickStop garantează fixarea sigură și schimbarea rapidă a lamei.
  • Mâner: Rezistență la suprafață 10^6 - 10^9 ohmi.
  • IEC 61340-5-1.

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: da
  • Hexagon extern (mm): 6 mm
  • Diametru mâner (mm): 36 mm
  • Lungime mâner (mm): 120 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr