Oil water separator »drukosep«, Max. compressor cap. 1.5 m³/min

Nr art.: 101615
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
Seria drukosep
Oznaczenie producenta 3-Stufen-Kombifilter; Öl-Wasser-Trenner drukosep
Zasilanie energią Bez zasilania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101615
EAN / GTIN 4047322205016
Numer producenta 101615
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Oil water separator »drukosep«, 3-level combi-filter, Max. compressor capacity 1.5 m³/min

Cecha szcz.:

  • Height: 445.0 mm
  • Depth: 240.0 mm
  • Width: 251.0 mm
  • Container: Polyethylene / Polypropylene
  • Filter element: Polypropylene / activated carbon
  • max. compressor output: 1.5 m³/min