Séparateur huile-eau « drukosep », puissance maximale du compresseur 1,5 m³/min

Réf.: 101615
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série drukosep
Référence fabricant 3-Stufen-Kombifilter; Öl-Wasser-Trenner drukosep
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique

Identification et classification

Référence article 101615
EAN / GTIN 4047322205016
Réf. fabricant 101615
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Séparateur huile-eau « drukosep », filtre combiné à 3 niveaux, puissance maximale du compresseur 1,5 m³/min, réservoir: PE / PP, filtre: PP / charbon actif. Pour des puissances de compresseur jusqu’à 3,5 m³/min. Pourquoi traiter les condensats ? La production d’air comprimé génère toujours de la condensation. La quantité de condensat dépend de la taille et de la durée de fonctionnement du compresseur. Le condensat des compresseurs lubrifiés à l’huile peut contenir jusqu’à 2000 mg d’huile par litre de condensat ! Conformément au § 7a de la loi allemande sur l’approvisionnement en eau, les condensats doivent être traités selon les règles de l’art s’ils doivent être rejetés dans le réseau public d’égouts. La valeur limite est fixée à 20 mg d’huile par litre d’eau. Si le condensat n’est pas traité, il doit être collecté et éliminé par une entreprise spécialisée. Le « drukosep » déshuile le condensat de manière fiable grâce à une combinaison de filtres à coalescence et à charbon actif. L’eau purifiée peut être rejetée dans les égouts publics - l’huile usagée s’accumule dans le filtre combiné et peut être éliminée avec le filtre. Avantages du « drukosep » - Construction compacte - Montage mural ou au sol sûr - Filtre combiné à 3 niveaux - Verre de test pour contrôler le condensat purifié

Caractéristique(s):

  • Hauteur: 445,0 mm
  • Profondeur: 240,0 mm
  • Largeur: 251,0 mm
  • récipient: Polyéthylène / polypropylène
  • Eléments filtrants: Polypropylène / charbon actif
  • max. puissance du compresseur: 1,5 m³/min