Oddělovač oleje a vody „drukosep“, max. výkon kompresoru 1,5 m³/min

Artiklové číslo: 101615
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada drukosep
Označení výrobce 3-Stufen-Kombifilter; Öl-Wasser-Trenner drukosep
Zásobování energií Žádné napájení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101615
EAN / GTIN 4047322205016
Číslo výrobce 101615
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Oddělovač oleje a vody „drukosep“, 3stupňový kombinovaný filtr, max. výkon kompresoru 1,5 m³/min, nádoba: PE / PP, filtr: PP / aktivní uhlí. Pro výkon kompresorů do 3,5 m³/min. Proč je nutné upravovat kondenzát? Při výrobě stlačeného vzduchu vždy vzniká kondenzovaná voda. Množství kondenzátu závisí na velikosti a době provozu kompresoru. Kondenzát z olejem mazacích kompresorů může obsahovat až 2000 mg oleje na litr kondenzátu! Podle § 7a zákona o vodním hospodářství musí být kondenzát před vypuštěním do veřejné kanalizace upraven podle nejnovějšího stavu techniky. Hraniční hodnota je 20 mg oleje na litr vody. Pokud kondenzát není ošetřen, musí být shromážděn a zlikvidován odbornou firmou. „Drukosep“ spolehlivě odlučuje olej z kondenzátu pomocí kombinace koalescenčního filtru a filtru s aktivním uhlím. Vyčištěná voda může být vypuštěna do veřejné kanalizace – použitý olej se shromažďuje v kombinovaném filtru a může být likvidován společně s filtrem. Výhody systému „drukosep“ - kompaktní konstrukce - bezpečná montáž na stěnu nebo podlahu - 3stupňový kombinovaný filtr - zkušební sklo pro kontrolu vyčištěné kondenzované vody

Charakteristika:

  • Výška: 445,0 mm
  • Hloubka: 240,0 mm
  • Šířka: 251,0 mm
  • Nádoba: Polyethylen / polypropylen
  • filtrační vložka: Polypropylen / aktivní uhlí
  • max. výkon kompresoru: 1,5 m³/min