Ločevalnik olja in vode »drukosep«, največja zmogljivost kompresorja 1, 5 m³/min

Št. art.: 101615
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija drukosep
Oznaka proizvajalca 3-Stufen-Kombifilter; Öl-Wasser-Trenner drukosep
Napajanje brez napetostnega napajanja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101615
EAN/GTIN 4047322205016
Številka proizvajalca 101615
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Ločevalnik olja in vode »drukosep«, 3-stopenjski kombinirani filter, maks. zmogljivost kompresorja 1,5 m³/min, posoda: PE / PP, filter: PP / aktivno oglje. Za zmogljivosti kompresorjev do 3,5 m³/min. Zakaj obdelava kondenzata? Pri proizvodnji stisnjenega zraka vedno nastaja kondenzna voda. Količina kondenzata je odvisna od velikosti in časa delovanja kompresorja. Kondenzat iz kompresorjev, mazalnih z oljem, lahko vsebuje do 2000 mg olja na liter kondenzata! V skladu s § 7a Zakona o vodnem gospodarstvu mora biti kondenzat, če se izpušča v javno kanalizacijo, obdelan v skladu z najnovejšim stanjem tehnike. Mejna vrednost je 20 mg olja na liter vode. Če kondenzat ni obdelan, ga je treba zbrati in odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi. »Drukosep« zanesljivo odstrani olje iz kondenzata s kombinacijo koalescenčnega filtra in filtra z aktivnim ogljem. Očiščena voda se lahko izpusti v javno kanalizacijo – odpadno olje se zbira v kombiniranem filtru in se lahko odstrani skupaj s filtrom. Prednosti »drukosep« - kompaktna konstrukcija - varna montaža na steno ali tla - 3-stopenjski kombinirani filter - testno steklo za preverjanje očiščenega kondenzata

Lastnosti:

  • Višina: 445,0 mm
  • Globina: 240,0 mm
  • Širina: 251,0 mm
  • Zaboji: Polietilen / polipropilen
  • Filtrski element: Polipropilen / aktivno oglje
  • maks. zmogljivost kompresorja: 1,5 m³/min