• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Öl-Wasser-Trenner »drukosep«, max. Kompressorleistung 1, 5 m³/min

Artikel-Nr.: 101615
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie drukosep
Herstellerbezeichnung 3-Stufen-Kombifilter; Öl-Wasser-Trenner drukosep
Energieversorgung keine Energieversorgung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101615
EAN / GTIN 4047322205016
Herstellernummer 101615
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Öl-Wasser-Trenner »drukosep«, 3-Stufen-Kombifilter, max. Kompressorleistung 1, 5 m³/min, Behälter: PE / PP, Filter: PP / Aktivkohle. Für Kompressorenleistungen bis 3, 5 m³/min. Warum Kondensataufbereitung? Bei der Erzeugung von Druckluft entsteht immer Kondenswasser. Die Kondensatmenge ist abhängig von der Größe und der Betriebszeit des Kompressors. Das Kondensat von ölgeschmierten Kompressoren kann bis zu 2000 mg Öl pro Liter Kondensat enthalten! Nach § 7a des Wasserhaushaltsgesetzes muss das Kondensat entsprechend dem Stand der Technik aufbereitet werden, wenn es in die öffentliche Abwasserentsorgung eingeleitet werden soll. Der Grenzwert liegt bei 20 mg Öl pro Liter Wasser. Wird das Kondensat nicht behandelt, muss es gesammelt und gegen Nachweis durch ein Fachunternehmen entsorgt werden. Der »drukosep« entölt das Kondensat durch eine Kombination aus Koaleszenz- und Aktivkohlefilter zuverlässig. Das gereinigte Wasser kann in die öffentliche Kanalisation eingeleitet werden - das Altöl sammelt sich im Kombifilter an und kann zusammen mit dem Filter entsorgt werden. Vorteile des »drukosep« - kompakte Bauweise - sichere Wand- oder Bodenmontage - 3-Stufen-Kombifilter - Testglas zur Prüfung des gereinigten Kondensats

Merkmal:

  • Höhe: 445,0 mm
  • Tiefe: 240,0 mm
  • Breite: 251,0 mm
  • Behälter: Polyethylen / Polypropylen
  • Filterelement: Polypropylen / Aktivkohle
  • max. Kompressorleistung: 1,5 m³/min

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb