{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Przyłącze pneumatyczne | 2 cal | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 50 000 l/min | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość całkowita | 261 mm | |
| Szerokość całkowita | 160 mm | |
| Wydajność przepływu | 50 000 l/min | |
| Ciśnienie robocze od | 0,2 bar | |
| Ciśnienie robocze do | 6 bar | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 25 bar | |
| Minimalna temperatura pracy | -10 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy | 60 °C | |
| Typ przyłącza | Gwint wewnętrzny | |
| Gwint wewnętrzny | 2 cal | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Rodzaj produktu | regulator ciśnienia | |
| Materiał obudowy | aluminium |
| Numer artykułu | 101264 | |
| EAN / GTIN | 4047322107860 | |
| Numer producenta | 101264 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |