{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de ligação | BSP | |
| Ligação de ar comprimido | 2 polegada | |
| Pressão de trabalho máxima | 6 bar | |
| Quantidade de ar necessária máxima | 50 000 l/min | |
| Alimentação de energia | operação por ar comprimido | |
| Comprimento total | 261 mm | |
| Largura total | 160 mm | |
| Valor de fluxo | 50 000 l/min | |
| Pressão de trabalho de | 0,2 bar | |
| Pressão de trabalho até | 6 bar | |
| Pressão de serviço máxima | 25 bar | |
| Temperatura de operação mínima | -10 °C | |
| Temperatura de operação máxima | 60 °C | |
| Tipo de ligação | rosca interior | |
| Rosca interior | 2 polegada | |
| Material da caixa | alumínio | |
| Tipo de produto | regulador de pressão | |
| Material da caixa | alumínio |
| Número do artigo | 101264 | |
| EAN/GTIN | 4047322107860 | |
| Número do fabricante | 101264 | |
| Fabricante/responsável | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |