{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Priključni navoj | BSP | |
| Priključek za stisnjeni zrak | 2 col | |
| Najvišji delovni tlak | 6 bar | |
| Največja poraba stisnjenega zraka | 50.000 l/min | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Skupna dolžina | 261 mm | |
| Celotna širina | 160 mm | |
| Pretok | 50.000 l/min | |
| Delovni tlak od | 0,2 bar | |
| Delovni tlak do | 6 bar | |
| Najvišji delovni tlak | 25 bar | |
| Najnižja delovna temperatura | −10 °C | |
| Najvišja delovna temperatura | 60 °C | |
| Vrsta priključka | notranji navoj | |
| Notranji navoj | 2 col | |
| Material ohišja | aluminij | |
| Vrsta izdelka | regulator tlaka | |
| Material ohišja | aluminij |
| Številka izdelka | 101264 | |
| EAN/GTIN | 4047322107860 | |
| Številka proizvajalca | 101264 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |