Beskrivelse:
Højtydende trykregulator med 2 manometre, G 2, reguleringsområde 0, 2 - 6 bar, PE maks. 25 bar, mediums omgivelsestemperatur maks. 60 °C. Forudtrykuafhængig, internt pilotstyret membrantrykregulator med sekundær udluftning til meget store gennemstrømningsmængder. Separat visning af indgangstryk og arbejdstryk via 2 manometre. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.
Egenskab:
- A: 160,0 mm
- B: 261,0 mm
- DN: 50
- Hus: Aluminium, sølvmalet
- Gevind: G 2
- Gennemstrømning: 50000 l/min
- tætningsmateriale: NBR
- Reguleringsområde maks.: 6 bar
- Reguleringsområde min.: 0,2 bar
- Indgangstryk maks.: 25 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Manometervisning maks.: 10 bar
- Manometervisning min.: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -10 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -10 °C