Regolatore di pressione ad alte prestazioni con 2 manometri, G 2, 0, 2 - 6 bar

Codice art.: 101264
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 2 pollici
Pressione di lavoro max. 6 bar
Fabbisogno massimo d’aria 50.000 l/min
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Lunghezza complessiva 261 mm
Larghezza complessiva 160 mm
Valore della portata 50.000 l/min
Pressione di lavoro da 0,2 bar
Pressione di lavoro fino a 6 bar
Pressione di esercizio massima 25 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 60 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 2 pollici
Materiale corpo alluminio
Tipo di prodotto regolatore di pressione
Materiale corpo alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101264
EAN / GTIN 4047322107860
Codice del produttore 101264
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione ad alte prestazioni con 2 manometri, G 2, campo di regolazione 0, 2 - 6 bar, PE max. 25 bar, temperatura ambiente del fluido max. 60 °C. Regolatore di pressione a membrana indipendente dalla pressione a monte, pilotato internamente con spurgo secondario per portate molto elevate. Indicazione separata della pressione di ingresso e di esercizio tramite 2 manometri. La regolazione della pressione può essere bloccata premendo il volantino.

Proprietà:

  • A: 160,0 mm
  • B: 261,0 mm
  • DN: 50
  • Cassettiera: Alluminio, verniciato argento
  • Filettatura: G + 2
  • Flusso: 50000 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di regolazione max.: 6 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,2 bar
  • Pressione massima in ingresso: 25 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 10 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C