{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovité napětí | 24 V | |
| Řada | ONE | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Provedení | 3dílná vzduchová jednotka | |
| Celková délka | 165,5 mm | |
| Celková šířka | 144 mm | |
| Celková výška | 35 mm | |
| Hodnota průtoku | 4 000 l/min | |
| Pracovní tlak od | 0,5 bar | |
| Pracovní tlak do | 8 bar | |
| Provozní tlak maximální | 10 bar | |
| Provozní teplota minimální | -10 °C | |
| Provozní teplota maximální | 50 °C | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | 1/2 palec | |
| Obsahuje | Regulátor tlaku; filtr; Manometr | |
| Pracovní tlak od | 0,5 bar | |
| Pracovní tlak do | 8 bar | |
| Druh produktu | Vzduchová jednotka |
| Katalogové číslo | 101127 | |
| EAN / GTIN | 4047322284837 | |
| Číslo výrobce | 101127 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |