{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vardinė įtampa | 24 V | |
| Serija | ONE | |
| Maitinimas | mains-powered | |
| Version | 3-piece service unit | |
| Overall length | 165,5 mm | |
| Bendras plotis | 144 mm | |
| Overall height | 35 mm | |
| Srauto dydis | 4 000 l/min | |
| Darbinis slėgis nuo | 0,5 bar | |
| Working pressure up to | 8 bar | |
| Maximum operating pressure | 10 bar | |
| Darbinė temperatūra minimali | −10 °C | |
| Maximum operating temperature | 50 °C | |
| Jungties tipas | internal thread | |
| Vidinis sriegis | 1/2 in | |
| Consists of | pressure regulator; filters; pressure gauge | |
| Darbinis slėgis nuo | 0,5 bar | |
| Darbinis slėgis iki | 8 bar | |
| Type of product | service unit |
| Številka izdelka | 101127 | |
| EAN/GTIN | 4047322284837 | |
| Številka proizvajalca | 101127 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Germany, www.riegler.de |