Vedligeholdelsesenhed »ONE« med trykafbryder, G 1/2

Art.-nr.: 101127
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Nominel spænding 24 V
Serie ONE
Energiforsyning med kabel
Udførelse vedligeholdelsesenhed i 3 dele
Samlet længde 165,5 mm
Totalbredde 144 mm
Samlet højde 35 mm
Gennemstrømningsværdi 4.000 l/min
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 8 bar
Driftstryk maksimalt 10 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/2 tommer
Bestående af trykventil; filter; manometer
Arbejdstryk fra 0,5 bar
Arbejdstryk op til 8 bar
Produkttype vedligeholdelsesenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 101127
EAN/GTIN 4047322284837
Producentnummer 101127
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vedligeholdelsesenhed »ONE« med trykafbryder, G 1/2, indgangstryk maks. 10 bar, reguleringsområde 0, 5 - 8 bar, temperatur: -10 °C til 50 °C. Multifunktionel vedligeholdelsesenhed med 6 eller 7 funktioner i én enhed: 3/2-vejsventil (manuelt betjent), filter med automatisk drænventil, luftudtagssteder, trykregulator, manometer, softstartventil, valgfri: Trykafbryder Kombinationen af usædvanligt gode gennemstrømningsværdier og de mange integrerede funktioner i denne pladsbesparende, kompakte konstruktion er uovertruffen! Lastuafhængig softstart og en filterpatron, der nemt kan udskiftes under tryk, er yderligere særlige egenskaber ved denne ekstraordinære enhed.

Egenskab:

  • A: 165,5 mm
  • B: 144,0 mm
  • C: 35,0 mm
  • Serie: ONE
  • Medium: Trykluft
  • Gevind: G 1/2
  • Kapslingsklasse: IP 65
  • Gennemstrømning: 4000 l/min
  • filterfinhed: 20 µm
  • Driftsspænding: 24 V DC (til ventiler og trykafbrydere)
  • Reguleringsområde maks.: 8 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 10 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C