Double threaded nipple G 1 exterior, G 1 exterior, AF 41

Nr art.: 100842
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Kolor srebrna
Ciśnienie robocze maks. 25 bar
Średnica d2 41 mm
Długość L 38 mm
Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny G1 cal; G1 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Maks. zakres temperatury 150 °C
Materiał mosiądz
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100842
EAN / GTIN 4047322222389
Numer producenta 100842
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Double threaded nipple G 1 exterior, G 1 exterior, AF 41, Thread cylindrical acc. to DIN EN ISO 228-1, nickel-plated brass

Cecha szcz.:

  • L1: 38.0 mm
  • L2: 15.0 mm
  • L3: 15.0 mm
  • AF: 41 mm
  • Material: Nickel-plated brass CW614N (electroplated nickel-plated)
  • Thread 1: G 1
  • Thread 2: G 1
  • Max. working pressure: 25 bar
  • Max. operating temperature: 150 °C