{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, plateado | Aluminio gris | |
| Color | plateado | |
| Presión de funcionamiento máx. | 25 bar | |
| Diámetro d2 | 41 mm | |
| Longitud L | 38 mm | |
| Tamaño d1, Rosca exterior | G1 pul; G1 pul | |
| Tipo de producto | Entrerrosca | |
| Tipo de conexión | Rosca exterior | |
| Rango de temperatura máx. | 150 °C | |
| Material | latón | |
| Norma | ISO 228 |
| Número de artículo | 100842 | |
| EAN / GTIN | 4047322222389 | |
| Número del fabricante | 100842 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |