Dvojitá závitová spojka G 1 vnější G 1 vnější SW 41, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 100842
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Barva stříbrná
Provozní tlak max 25 bar
Průměr d2 41 mm
Délka L 38 mm
Velikost d1, Vnější závit G1 palec; G1 palec
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot max. 150 °C
Materiál mosaz
Norma ISO 228

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 100842
EAN / GTIN 4047322222389
Číslo výrobce 100842
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dvojitý závitový nipl G 1 vnější, G 1 vnější, SW 41, vnější závit válcový podle DIN EN ISO 228-1, mosaz poniklovaná. Lze použít pro vzduch, vodu, olej, páru atd.

Charakteristika:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • L3: 15,0 mm
  • OK: 41 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N (galvanicky poniklovaná)
  • Vlákno 1: G 1
  • Vlákno 2: G 1
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C